Motion
LVM092R-5A-KZ-Q

SMC CORP OF AMERICA
LVM092R-5A-KZ-Q

Válvula de control de aire operada por solenoide - 2-Way, 2-Position, 24 V CC, solenoide único, enchufable con cable de 300mm conductores, con puerto, sin subplaca
Artículo MI #13744922
No. Fabricante LVM092R-5A-KZ-Q
Precio70.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
LVM092R-5A-KZ-Q

Válvula de control de aire operada por solenoide - 2-Way, 2-Position, 24 V CC, solenoide único, enchufable con cable de 300mm conductores, con puerto, sin subplaca
Artículo MI #13744922
No. Fabricante LVM092R-5A-KZ-Q
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
Precio70.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable conductor
    300mm
  • Tamaño del puerto
    Sin subplaca

Detalles

  • Accionamiento
    Universal 2-Position
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Función
    Ninguna
  • Número de Puertos  
    3
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Serie
    LVM09
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Enchufable con cable conductor 300mm
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Estándares cumplidos
    Cumple con CE/UKCA
  • Supresor de sobretensión
    Supresor de sobretensión
  • Material de piezas húmedas
    Placa - PEEK, diafragma - EPDM

Descripción general

Descripción del fabricante
LVM092R-5A-KZ-Q QUÍMICA DE VÁLVULA QUÍMICA

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good