Especificaciones
Dimensiones
- Longitud extendida35.539 pulg.
- Altura1
- Longitud35.539
- Diámetro de la varilla0.393 pulg.
- Longitud del hombro34.83 pulg.
- Accidente cerebrovascular16.375 pulg.
- RoscaM6 x 1
- Diámetro del tubo0.866 pulg.
- Peso2
- Ancho1
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono con pintura epoxi negra
- Rango de temperatura de funcionamiento-25 – 80°C (-13 – 176°F)
- Tipos de productosResorte de gas
- Material de la varillaAcero al carbono nitruro negro
- SerieLínea de volumen SPD
Descripción general
- Más de 12,000 rejillas de gas estándar por diseño disponibles: amplia variedad de opciones para elegir sin necesidad de personalizar una pieza para una aplicación
- Certificación de 144 horas de nitruro en espray salino
- Proporciona un contrapeso para una variedad de aplicaciones: las aplicaciones son más fáciles de operar con menos fuerza
- Hasta 30,000 ciclos de vida: menos cambios operativos y mejor calidad del producto
- Suministro económico de gran calidad: rendimiento fiable y asequible