Motion
66U140320TT0050

AS Raymond
66U140320TT0050

RESORTE DE GAS roscado con resorte de gas,CS,NOEF,6X15,L320,S140
Artículo MI #13748298
No. Fabricante 66U140320TT0050
Precio62.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS Raymond
66U140320TT0050

RESORTE DE GAS roscado con resorte de gas,CS,NOEF,6X15,L320,S140
Artículo MI #13748298
No. Fabricante 66U140320TT0050
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
Precio62.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud extendida
    12.59 pulg.
  • Altura
    1
  • Longitud
    12.59
  • Diámetro de la varilla
    0.236 mm
  • Longitud del hombro
    12.59 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    5.5 pulg.
  • Rosca
    M6 x 1
  • Diámetro del tubo
    0.59 mm
  • Peso
    1
  • Ancho
    1

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono con pintura epoxi negra
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -25 – 80°C (-13 – 176°F)
  • Tipos de productos
    Resorte de gas
  • Material de la varilla
    Acero al carbono nitruro negro
  • Serie
    Línea de volumen SPD

Descripción general

Descripción del fabricante
66U140320TT0050 GAS ROSCADO CON RESORTE DE GAS
  • Más de 12,000 rejillas de gas estándar por diseño disponibles: amplia variedad de opciones para elegir sin necesidad de personalizar una pieza para una aplicación
  • Certificación de 144 horas de nitruro en espray salino
  • Proporciona un contrapeso para una variedad de aplicaciones: las aplicaciones son más fáciles de operar con menos fuerza
  • Hasta 30,000 ciclos de vida: menos cambios operativos y mejor calidad del producto
  • Suministro económico de gran calidad: rendimiento fiable y asequible

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo