Especificaciones
Dimensions
- Longitud extendida18.498 pulg.
- Altura1
- Longitud18.497999999999998
- Diámetro de la varilla0.314 mm
- Longitud del hombro17.08 pulg.
- Accidente cerebrovascular7.25 pulg.
- RoscaM6 x 1
- Diámetro del tubo0.708 mm
- Peso1
- Ancho1
Details
- Material del cuerpoAcero al carbono con pintura epoxi negra
- Rango de temperatura de funcionamiento-25 – 80°C (-13 – 176°F)
- Tipos de productosResorte de gas
- Material de la varillaAcero al carbono nitruro negro
- SerieLínea de volumen SPD
Descripción general
Descripción del fabricante
89U184434JJ0111 RESORTE DE GAS CON AJUSTE FINAL
- Más de 12,000 rejillas de gas estándar por diseño disponibles: amplia variedad de opciones para elegir sin necesidad de personalizar una pieza para una aplicación
- Certificación de 144 horas de nitruro en espray salino
- Proporciona un contrapeso para una variedad de aplicaciones: las aplicaciones son más fáciles de operar con menos fuerza
- Hasta 30,000 ciclos de vida: menos cambios operativos y mejor calidad del producto
- Suministro económico de gran calidad: rendimiento fiable y asequible