Motion
F08-VMB13-21-BZ
F08-VMB13-21-BZ RESORTE DE GAS CON AJUSTE FINAL
Artículo MI #13750404
No. Fabricante F08-VMB13-21-BZ
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
F08-VMB13-21-BZ RESORTE DE GAS CON AJUSTE FINAL
Artículo MI #13750404
No. Fabricante F08-VMB13-21-BZ
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud extendida
    0.8270 pulg.
  • Fuerza
    250 lb
  • Longitud
    0.8270 pulg.
  • Rosca
    M8x1.25
  • Diámetro del tubo
    13 mm
  • Peso
    1

Detalles

  • Material
    acero galvanizado
  • Tipos de productos
    Ajuste de extremo
  • Serie
    Línea de volumen SPD

Descripción general

Descripción del fabricante
F08-VMB13-21-BZ RESORTE DE GAS CON AJUSTE FINAL
  • Accesorio de extremo, acero galvanizado - Extremo de junta de bola metálica

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo