Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro60 mm
- En general Altura2.9020 pulg., 73.70 mm
- Peso3.929 kg
Detalles
- Número de cojineteGYE60-XL-KRR-B
- Tipo de cojineteBola
- DescripciónUnidades de carcasa RCJY, unidades de carcasa bridada de cuatro pernos, hierro fundido, tornillos sin cabeza en anillo interior, sellos R$
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 4-Bolt
- ID de la carcasaCJ12
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBrida 4-Bolt
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- MaterialHierro fundido
- Temperatura máxima de funcionamiento212 °F
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 212 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial12589.928 lbf
- Capacidad de carga estática radial8093.525 lbf
- SerieRCJY
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de rodillos esféricos universales Schaeffler para folleto de pulpa y papelLas designaciones H140 y T52BW de Schaeffler integran numerosas características de diseño que abordan los requisitos únicos de los rodamientos de rodillos esféricos con diámetros exteriores de 320 mm y mayores, que se utilizan normalmente en máquinas de papel.
Ver la documentación
Folleto de soluciones Schaeffler para sistemas de transportadores de mineríaEn las operaciones mineras, los sistemas transportadores son la columna vertebral del movimiento de materiales. La profunda experiencia minera global de Schaeffler en mantenimiento, reparación y operación de transportadores nos brinda una perspectiva única de los problemas a los que se enfrentan los mineros.
Ver la documentación
Folleto de productos y servicios para la industria de metales de SchaefflerLas duras condiciones de funcionamiento en la producción y el procesamiento metalúrgicos imponen duras exigencias sobre el rendimiento y la seguridad operativa de todos los componentes utilizados.
Ver la documentación
Folleto del calentador por inducción SchaefflerCalentadores de inducción portátiles compactos: Schaeffler iDuctor 1 y 2
Ver la documentación