Motion
TCJ65-214-XL

INA (SCHAEFFLER)
TCJ65-214-XL

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 65 mm, Brida 4-Bolt, Bloqueo de collar excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #13750878
No. Fabricante TCJ65-214-XL
Precio1,204.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
TCJ65-214-XL

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 65 mm, Brida 4-Bolt, Bloqueo de collar excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #13750878
No. Fabricante TCJ65-214-XL
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
Precio1,204.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • En general Altura  
    3.2480 pulg., 82.50 mm
  • Peso
    6.204 kg

Detalles

  • Número de cojinete
    GE65-214-XL-KTT-B
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Descripción
    Unidades de carcasa TCJ, unidades de carcasa bridada de cuatro pernos, hierro fundido, anillo de bloqueo excéntrico, sellos en T$
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • ID de la carcasa
    GEHCJ14-GG
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Material
    Hierro fundido
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 212 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14838.129 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    9892.086 lbf
  • Serie
    TCJ

Descripción general

Descripción del fabricante
TCJ65-214-XL BLOQUE DE BRIDA/ALMOHADA DE LA CARCASA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo