Motion
22340-KM-C3-W33
Cojinete de rodillos esférico - 200 mm D.I., 420 mm D.E., 138 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #13753416
No. Fabricante 22340-KM-C3-W33
Precio10,979.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos esférico - 200 mm D.I., 420 mm D.E., 138 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #13753416
No. Fabricante 22340-KM-C3-W33
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
Precio10,979.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    200 mm
  • Exterior Diámetro  
    420 mm
  • En general Ancho  
    138 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    223

Descripción general

Descripción del fabricante
22340-KM-C3-W33 RODILLO ESFÉRICO BRG - T

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo