Motion
23264-CC C/3W33
Cojinete de rodillos esférico - 320 mm D.I., 580 mm D.E., 208 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #13753493
No. Fabricante 23264-CC C/3W33
Precio39,484.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos esférico - 320 mm D.I., 580 mm D.E., 208 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #13753493
No. Fabricante 23264-CC C/3W33
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
Precio39,484.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    320 mm
  • Exterior Diámetro  
    580 mm
  • En general Ancho  
    208 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    232

Descripción general

Descripción del fabricante
23264-CC C/3W33 BRG RODILLO ESFÉRICO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo