Motion
TR-727
Cojinete de empuje - Cojinete de empuje cilíndrico de rodillo, 2.0000 in de D.I., 6.3120 in de D.E., 1.8120 in de ancho
Artículo MI #13758650
No. Fabricante TR-727
Precio4,835.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje - Cojinete de empuje cilíndrico de rodillo, 2.0000 in de D.I., 6.3120 in de D.E., 1.8120 in de ancho
Artículo MI #13758650
No. Fabricante TR-727
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
Precio4,835.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    6.3120 pulg.
  • En general Ancho  
    1.8120 pulg.
  • Peso
    11.50 lb

Detalles

  • Configuración
    TR
  • Capacidad de carga dinámica
    77500 lb
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos
  • Capacidad de carga estática
    295900 lb
  • Tipo de cojinete de empuje
    Cojinete de empuje de rodillo cilíndrico

Descripción general

Descripción del fabricante
TR-727 S/A EMPUJE DE RODILLO BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo