Motion
TR-756
Cojinete de empuje - Cojinete de empuje cilíndrico de rodillo, 10.0000 in de D.I., 20.8750 in de D.E., 5.0000 in de ancho
Artículo MI #13758690
No. Fabricante TR-756
Precio33,289.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje - Cojinete de empuje cilíndrico de rodillo, 10.0000 in de D.I., 20.8750 in de D.E., 5.0000 in de ancho
Artículo MI #13758690
No. Fabricante TR-756
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
Precio33,289.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10.0000 pulg.
  • Radio de filete
    0.2500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    20.8750 pulg.
  • En general Ancho  
    5.0000 pulg.
  • Peso
    300 lb

Detalles

  • Configuración
    TR
  • Capacidad de carga dinámica
    766000 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos
  • Capacidad de carga estática
    3250900 lb
  • Tipo de cojinete de empuje
    Cojinete de empuje de rodillo cilíndrico

Descripción general

Descripción del fabricante
TR-756 S/A EMPUJE DE RODILLO BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo