Motion
23048CAG3MKC4W507TL

NSK CORP, BEARING DIV
23048CAG3MKC4W507TL

Cojinete de rodillos esférico - 240 mm D.I., 360 mm D.E., 92 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #13759790
No. Fabricante 23048CAG3MKC4W507TL
Precio7,598.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
23048CAG3MKC4W507TL

Cojinete de rodillos esférico - 240 mm D.I., 360 mm D.E., 92 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #13759790
No. Fabricante 23048CAG3MKC4W507TL
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
Precio7,598.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    240 mm
  • Exterior Diámetro  
    360 mm
  • En general Ancho  
    92 mm
  • Peso
    72.75 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Latón mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Velocidad máxima
    1100 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    230

Descripción general

Descripción del fabricante
23048CAG3MKC4W507TL RODILLO ESFÉRICO BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"