Motion
239/530CAG3MKP55W507

NSK CORP, BEARING DIV
239/530CAG3MKP55W507

Cojinete de rodillos esférico - 530 mm D.I., 710 mm D.E., 136 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #13759801
No. Fabricante 239/530CAG3MKP55W507
Precio96,845.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
239/530CAG3MKP55W507

Cojinete de rodillos esférico - 530 mm D.I., 710 mm D.E., 136 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #13759801
No. Fabricante 239/530CAG3MKP55W507
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
Precio96,845.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    530 mm
  • Exterior Diámetro  
    710 mm
  • En general Ancho  
    136 mm
  • Peso
    147.68 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de jaula
    Anillo exterior
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    658500 kN
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • RPM máximas (grasa)
    360 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    239
  • Capacidad de carga estática
    1528500 kN

Descripción general

Descripción del fabricante
239/530CAG3MKP55W507 RODILLO ESFÉRICO BR
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno