Motion
22322CAGMC3W507TL

NSK CORP, BEARING DIV
22322CAGMC3W507TL

Cojinete de rodillos esférico - 110 mm D.I., 240 mm D.E., 80 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #13759802
No. Fabricante 22322CAGMC3W507TL
Precio2,784.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
22322CAGMC3W507TL

Cojinete de rodillos esférico - 110 mm D.I., 240 mm D.E., 80 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #13759802
No. Fabricante 22322CAGMC3W507TL
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
Precio2,784.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Exterior Diámetro  
    240 mm
  • En general Ancho  
    80 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de jaula
    Anillo exterior
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    Los rodamientos de rodillos esféricos Tough & Long Life - TL de NSK están diseñados para durar más y superar a las soluciones de rodamientos convencionales en las condiciones de alta temperatura de las secciones de secadora y calandrado de las máquinas de fabricaciÃ3n de papel, donde los fallos de rodamientos son un obstáculo muy común para la productividad
  • Capacidad de carga dinámica
    231500 kN
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • RPM máximas (grasa)
    1700 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    223
  • Capacidad de carga estática
    252000 kN

Descripción general

Descripción del fabricante
22322CAGMC3W507TL RODILLO ESFÉRICO PBRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno