Motion
230/530CAG3MKC3W507

NSK CORP, BEARING DIV
230/530CAG3MKC3W507

Cojinete de rodillos esférico - 530 mm D.I., 780 mm D.E., 185 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #13759806
No. Fabricante 230/530CAG3MKC3W507
Precio100,722.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
230/530CAG3MKC3W507

Cojinete de rodillos esférico - 530 mm D.I., 780 mm D.E., 185 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #13759806
No. Fabricante 230/530CAG3MKC3W507
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
Precio100,722.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    530 mm
  • Exterior Diámetro  
    780 mm
  • En general Ancho  
    185 mm
  • Peso
    297.38 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Anillo exterior
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos, serie 230, TL: acero resistente y de larga duración
  • Capacidad de carga dinámica
    4400000 N
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • RPM Máx.
    430 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    340 rpm
  • Velocidad máxima
    430 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    230
  • Capacidad de carga estática
    9200000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
230/530CAG3MKC3W507 RODILLO ESFÉRICO BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno