Motion
23148CAG3MKE8C4W07TL

NSK CORP, BEARING DIV
23148CAG3MKE8C4W07TL

Cojinete de rodillos esférico - 240 mm D.I., 400 mm D.E., 128 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #13759808
No. Fabricante 23148CAG3MKE8C4W07TL
Precio11,016.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
23148CAG3MKE8C4W07TL

Cojinete de rodillos esférico - 240 mm D.I., 400 mm D.E., 128 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #13759808
No. Fabricante 23148CAG3MKE8C4W07TL
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
Precio11,016.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    240 mm
  • Exterior Diámetro  
    400 mm
  • En general Ancho  
    128 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    Los rodamientos de rodillos esféricos Tough & Long Life - TL de NSK están diseñados para durar más y superar a las soluciones de rodamientos convencionales en las condiciones de alta temperatura de las secciones de secadora y calandrado de las máquinas de fabricaciÃ3n de papel, donde los fallos de rodamientos son un obstáculo muy común para la productividad
  • Capacidad de carga dinámica
    402500 kN
  • Autorización interna
    C4
  • RPM máximas (grasa)
    670 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    231
  • Capacidad de carga estática
    697000 kN

Descripción general

Descripción del fabricante
23148CAG3MKE8C4W07TL RODILLO ESFÉRICO BR
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno