Motion
23156CAG3MKC4W507TL

NSK CORP, BEARING DIV
23156CAG3MKC4W507TL

Cojinete de rodillos esférico - 280 mm D.I., 460 mm D.E., 146 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #13759809
No. Fabricante 23156CAG3MKC4W507TL
Precio15,995.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
23156CAG3MKC4W507TL

Cojinete de rodillos esférico - 280 mm D.I., 460 mm D.E., 146 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #13759809
No. Fabricante 23156CAG3MKC4W507TL
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
Precio15,995.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    280 mm
  • Exterior Diámetro  
    460 mm
  • En general Ancho  
    146 mm
  • Peso
    220.46 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Latón mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    1160000 N
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Velocidad máxima
    750 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    231
  • Capacidad de carga estática
    1950000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
23156CAG3MKC4W507TL RODILLO ESFÉRICO BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno