Motion
23268CAG3MKC4P55W507

NSK CORP, BEARING DIV
23268CAG3MKC4P55W507

Cojinete de rodillos esférico - 340 mm D.I., 620 mm D.E., 224 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #13759818
No. Fabricante 23268CAG3MKC4P55W507
Precio70,533.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
23268CAG3MKC4P55W507

Cojinete de rodillos esférico - 340 mm D.I., 620 mm D.E., 224 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #13759818
No. Fabricante 23268CAG3MKC4P55W507
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
Precio70,533.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    340 mm
  • Exterior Diámetro  
    620 mm
  • En general Ancho  
    224 mm
  • Peso
    291.73 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Anillo exterior
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos, serie 232, TL: acero resistente y de larga duración
  • Capacidad de carga dinámica
    4400000 N
  • Autorización interna
    C4
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • RPM Máx.
    530 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    400 rpm
  • Velocidad máxima
    530 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    232
  • Capacidad de carga estática
    7800000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
23268CAG3MKC4P55W507 RODILLO ESFÉRICO BR
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno