Motion
LVM10R4-6C1-2-Q

SMC
LVM10R4-6C1-2-Q

LVM10R4-6C1-2-Q
Artículo MI #13761565
No. Fabricante LVM10R4-6C1-2-Q
Precio102.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
LVM10R4-6C1-2-Q

LVM10R4-6C1-2-Q
Artículo MI #13761565
No. Fabricante LVM10R4-6C1-2-Q
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
Precio102.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable conductor
    300mm
  • Tamaño del puerto
    M6

Detalles

  • Accionamiento
    2-Position normalmente abiertas
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Función
    Ninguna
  • Tipo de anulación manual
    Anulación manual
  • Número de solenoides
    Individual
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Serie
    LVM10
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Arandela con cable conductor 300mm
  • Tensión de alimentación del solenoide
    12 V CC
  • Estándares cumplidos
    Cumple con CE
  • Supresor de sobretensión
    Ninguna
  • Material de piezas húmedas
    Placa - PEEK, diafragma - Kalrez®

Descripción general

Descripción del fabricante
LVM10R4-6C1-2-Q QUÍMICA DE VÁLVULA QUÍMICA

También puede gustarle