Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno32 mm
- Longitud del cable conductor0.5 m
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Accidente cerebrovascular350 mm
Detalles
- Cambio automáticoSin interruptor
- Tipo de cojínAlmohadilla de aire en ambos extremos
- Posición de bloqueoBloqueo en el extremo de la cabeza
- ImánSin imán
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Acción del pistónDoble acción
- Tipo de productoCilindros de aire de la barra de acoplamiento
- Tipo de varillaVarilla única
- Estándares cumplidosCumple con RoHS