Especificaciones
Detalles
- Descripción20V MAX* XR® sin cable y sin escobillas de 1/2 pulg. Kit de taladro/destornillador
- Incluye(1) Gancho para cinturón, (1) Cargador DCB112 , (1) Batería DCB203 20V MAX* 2Ah , (1) Batería DCBP034 DEWALT POWERSTACK, (1) Bolsa del kit, (1) Sistema inalámbrico sin escobillas DCD800 20V MAX* XR® de 1/2 pulg. Taladro/Destornillador
- Velocidad sin carga0-650 / 0-2,000 RPM rpm
- UPC_NO885911801454
Descripción general
- Complete proyectos desafiantes con hasta un 40 % más de UWO** en comparación con el DCD791B utilizando la batería DCBP034 DEWALT POWERSTACK (se vende por separado)
- Acceso a áreas de trabajo de difícil acceso: el tamaño compacto de 6.37 pulg. es 1/2 pulg. más corto*** en comparación con el DCD791, solo cabezal de herramienta
- Alta retención de puntas mientras trabaja con un plato de trinquete metálico de 1/2 pulg.
- Velocidad, control y precisión de nivel profesional: transmisión de alta velocidad con gatillo variable y 2 ajustes de velocidad (0-650/0-2,000 rpm)
- Iluminar las áreas de trabajo oscuras: LED de 70 lúmenes ajustable de 3 posiciones con 3 modos, incluido el modo de foco LED que cuenta con una función de apagado de 20 minutos para un tiempo de trabajo prolongado en espacios con poca luz
- Diseñado para ayudarle a hacer más con un rendimiento y tiempo de ejecución optimizados
- Gestión y seguimiento de herramientas en el lugar de trabajo: el bolsillo del chip del taladro/controlador acepta el chip Tool Connect DCE042 y se conecta con la aplicación Tool Connect to Site Manager para una gestión de activos del lugar de trabajo sin problemas (DCE042 se venden por separado)