Especificaciones
Detalles
- Descripción20V MAX* XR® sin cable y sin escobillas de 1/2 pulg. Kit de taladro/destornillador
- Incluye(1) Gancho para cinturón, (1) Cargador DCB112 , (1) Batería DCB205 20V MAX* 5Ah , (1) Bolsa de kit, (1) Unidad inalámbrica sin escobillas DCD800 20V MAX* XR® de 1/2 pulg. Taladro/Destornillador
- Velocidad sin carga0-650 / 0-2,000 RPM rpm
- UPC_NO885911776332
Descripción general
- Completa proyectos desafiantes con hasta un 40 % más de UWO** frente al DCD791B con batería DCB205 (se vende por separado)
- Acceso a áreas de trabajo de difícil acceso: el tamaño compacto de 6.37 pulg. es 1/2 pulg. más corto*** en comparación con el DCD791, solo cabezal de herramienta
- Alta retención de brocas con plato de trinquete metálico de 1/2 pulg.
- Velocidad, control y precisión de nivel profesional: transmisión de alta velocidad con gatillo variable y 2 ajustes de velocidad (0-650/0-2,000 rpm)
- Ilumine las áreas de trabajo oscuras: LED 3-Position ajustable, modo 3 con hasta 70 lúmenes, incluido el modo de foco LED que cuenta con una función de apagado de 20 minutos para un tiempo de trabajo prolongado en espacios con poca luz
- Diseñado para ayudarle a hacer más con un rendimiento y tiempo de ejecución optimizados
- Gestión y seguimiento de herramientas en el lugar de trabajo: el bolsillo del chip del taladro/controlador acepta el chip Tool Connect DCE042 y se conecta con la aplicación Tool Connect to Site Manager para una gestión de activos del lugar de trabajo sin problemas (DCE042 se venden por separado)