Especificaciones
Dimensiones
- Longitud50 pies
- Longitud total50 pies
- Grosor general3/16 pulg.
- Ancho general3/8 pulg.
- Vida útil1 año
Detalles
- Fuerza de adhesiónALTO
- AplicaciónBandas meteorológicas, sellado, sellado, caucho esponjoso, amortiguación de vibraciones, absorción de sonido, amortiguación, aislamiento, climatización, fabricación, suministro industrial
- Material de apoyoESPONJA DE CAUCHO DE CELDA CERRADA EPDM
- ColorNEGRO
- Características y beneficios• Fabricado con caucho esponjoso de celda cerrada EPDM de primera calidad • Adhesivo agresivo a base de caucho • ¡Se enorgullece de estar fabricado en EE. UU.!
- Número de catálogo del fabricanteCC3350
- Número de stock del fabricanteCC3350
- MaterialESPONJA DE CAUCHO DE CELDA CERRADA PREMIUM CON PSA
- Temperatura máxima de funcionamiento200° F
- Número de piezas1 RODILLO
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -20°F a 200 °F
- Tipo de productoCinta de espuma de una cara
- Tipos de productosCINTA DE SELLADO DE JUNTA DE TIRA DE INTEMPERIE
- TipoGOMA ESPONJA CELULAR CERRADA
Descripción general
- Fabricado con caucho esponjoso de celda cerrada EPDM premium
- Adhesivo agresivo a base de goma
- ¡Orgullosamente hecho en los EE. UU.!