Motion
CC2850B

DSI
CC2850B

CC2850B Tira meteorológica de celda cerrada 1/8" X 1" X 50' A granel
Artículo MI #13764623
No. Fabricante CC2850B
Precio40.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DSI
CC2850B

CC2850B Tira meteorológica de celda cerrada 1/8" X 1" X 50' A granel
Artículo MI #13764623
No. Fabricante CC2850B
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
Precio40.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 pies
  • Longitud total
    50 pies
  • Grosor general
    1/8 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.
  • Vida útil
    1 año

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    ALTO
  • Aplicación
    Bandas meteorológicas, sellado, sellado, caucho esponjoso, amortiguación de vibraciones, absorción de sonido, amortiguación, aislamiento, climatización, fabricación, suministro industrial
  • Material de apoyo
    ESPONJA DE CAUCHO DE CELDA CERRADA EPDM
  • Color
    NEGRO
  • Características y beneficios
    • Fabricado con caucho esponjoso de celda cerrada EPDM de primera calidad • Adhesivo agresivo a base de caucho • ¡Se enorgullece de estar fabricado en EE. UU.!
  • Número de catálogo del fabricante
    CC2850B
  • Número de stock del fabricante
    CC2850B
  • Material
    ESPONJA DE CAUCHO DE CELDA CERRADA PREMIUM CON PSA
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200° F
  • Número de piezas
    1 RODILLO
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20°F a 200 °F
  • Tipo de producto
    Cinta de espuma de una cara
  • Tipos de productos
    CINTA DE SELLADO DE JUNTA DE TIRA DE INTEMPERIE
  • Tipo
    GOMA ESPONJA CELULAR CERRADA

Descripción general

Descripción del fabricante
CC2850B 1/8 X 1.0 X 50 BANDAS METEOROLÓGICAS
  • Fabricado con caucho esponjoso de celda cerrada EPDM premium
  • Adhesivo agresivo a base de goma
  • ¡Orgullosamente hecho en los EE. UU.!

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno