Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno12 mm
- Longitud del cable conductor5 m
- Tamaño del puertoM5 x 0.8
- Accidente cerebrovascular100 mm
Detalles
- Cambio automáticoEstado sólido/Propósito general/PNP de 3 hilos/Horizontal
- Tipo de cojínAlmohadilla de aire
- Posición de bloqueoSolo cabecera
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de interruptores2 unidades
- Acción del pistónDoble acción
- Tipo de productoCilindros de aire de la barra de acoplamiento
- Tipo de varillaVarilla simple - Rosca hembra
- Estándares cumplidosCumple con RoHS