Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.8750 pulg.
- Exterior Diámetro1.1875 pulg.
- En general Ancho0.7500 pulg.
- Peso0.06 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja BHA1412Z tiene un diámetro de orificio de 0.8750 in, un diámetro exterior de 1.1875 in, un ancho total de 0.7500 in y un peso de 0.06 lb, lo que lo hace apropiado para uso industrial compacto.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteBHA1412Z
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación