Motion
48-11-2425

MILWAUKEE TOOL
48-11-2425

Paquete de baterías M12 REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ CP2.5
Artículo MI #13767773
No. Fabricante 48-11-2425
Precio113.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-11-2425

Paquete de baterías M12 REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ CP2.5
Artículo MI #13767773
No. Fabricante 48-11-2425

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio113.79 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    El pack de batería MILWAUKEE® M12 REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ CP2.5 proporciona un 25 % más de potencia y funciona un 25 % más frío que otros packs de batería Milwaukee M12 REDLITHIUM™ CP. Este mayor rendimiento de la batería de iones de litio le proporciona la misma potencia y tiempo de funcionamiento que una batería MILWAUKEE® M12 REDLITHIUM™ XC en un paquete más ligero y compacto. El paquete de baterías de 12 voltios ofrece alimentación sin pérdida de intensidad y funciona sustancialmente más frío en aplicaciones exigentes, lo que le permite impulsar sus herramientas eléctricas inalámbricas en una amplia gama de aplicaciones. Su diseño compacto y ligero le permite trabajar en espacios de trabajo reducidos y reduce la fatiga. Cada paquete de baterías está construido de forma duradera para uso intensivo, funciona en frío y funciona en climas inferiores a 0°F/-18°C. Además, el M12 REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ CP2.5 está fabricado con una carcasa resistente, que proporciona una mayor protección contra la exposición a aceites, grasas y disolventes comunes que se encuentran en entornos de fabricación y mantenimiento de transporte. El Milwaukee M12 REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ CP2.5 es totalmente compatible con las soluciones 125+ M12™ .
  • Características y beneficios
    • Proporciona un 25% más de potencia y funciona 25% más frío • Proporciona la potencia de una batería XC en un tamaño compacto • Versatilidad: Alimenta todas las soluciones inalámbricas 125+ M12™ • REDLINK . Inteligencia: Nuestros circuitos de batería proporcionan un rendimiento optimizado y protección contra sobrecargas mediante la comunicación total del sistema entre herramientas, batería y cargador • La mejor construcción de su clase: Carcasa resistente diseñada para proporcionar una mayor protección contra la exposición a aceites comunes, grasas, y disolventes • Rendimiento en todo tipo de climas: Proporciona potencia sin pérdida de intensidad en condiciones extremas en el lugar de trabajo
  • Número de Upc del fabricante
    045242615759
  • UPC_NO
    045242615759

Descripción general

Descripción del fabricante
48-11-2425 ALTA PRODUCCIÓN DE M12 REDILIO
  • Proporciona un 25 % más de potencia y funciona un 25 % más frío
  • Proporciona la potencia de una batería XC en un tamaño compacto
  • Versatilidad: alimenta todas las soluciones inalámbricas 125+ M12™
  • Inteligencia de REDLINK: nuestros circuitos de batería proporcionan un rendimiento optimizado y protección contra sobrecargas mediante la comunicación total del sistema entre la herramienta, la batería y el cargador
  • La mejor construcción de su clase: carcasa resistente diseñada para proporcionar una mayor protección contra la exposición a aceites, grasas y disolventes comunes
  • Rendimiento en todo tipo de climas: proporciona potencia sin pérdida de intensidad en condiciones extremas en el lugar de trabajo