Motion
NU2240EMC3

NSK
NU2240EMC3

Rodamiento de rodillos cilíndricos de una fila - Recto, 200 mm D.I., 360 mm D.E., 98 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #13769947
No. Fabricante NU2240EMC3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
NU2240EMC3

Rodamiento de rodillos cilíndricos de una fila - Recto, 200 mm D.I., 360 mm D.E., 98 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #13769947
No. Fabricante NU2240EMC3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    200 mm
  • Exterior Diámetro  
    360 mm
  • En general Ancho  
    98 mm
  • Peso
    100.09 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Caja de latón mecanizada
  • Tipo de jaula
    Diseño de alta capacidad
  • País de origen
    JP
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
NU2240EMC3 CORONA DE RODILLO CILÍNDRICA