Motion
25580R/25520R

NSK
25580R/25520R

25580R/25520R
Artículo MI #13770077
No. Fabricante 25580R/25520R
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
25580R/25520R

25580R/25520R
Artículo MI #13770077
No. Fabricante 25580R/25520R
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    44.45 mm
  • Ancho del cono
    25.4 mm
  • Copa Ancho  
    19.05 mm
  • Diámetro exterior
    82.93 mm
  • Ancho general
    23.81 mm
  • Peso
    0,576 kg

Detalles

  • Clasificación de precisión Abma
    Precisión estándar
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos cónicos de una fila
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos cónicos NSK de 25580R/25520R pulgadas
  • Diseño de doble fila
    Rodamiento de rodillos cónicos de una hilera, tipo pulgada
  • Capacidad de carga dinámica
    76500 N
  • Número de Upc del fabricante
    029176530142
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos

Descripción general

Descripción del fabricante
25580R/25520R CORONA DE RODILLO CÓNICO
  • Capaces de soportar cargas radiales altas y cargas axiales en una sola dirección, los cojinetes de rodillos cónicos NSK también están disponibles en versiones de dos y cuatro filas para soportar cargas axiales en cualquier dirección
  • Los diseños optimizados se pueden suministrar con jaulas de alta resistencia y, para aplicaciones arduas, en una gama de materiales especiales avanzados