Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro114.30 mm
- Ancho del cono41.28 mm
- Copa Ancho30.16 mm
- Diámetro exterior177.80 mm
- Ancho general41.28 mm
- Peso3.487 kg
Detalles
- Clasificación de precisión AbmaPrecisión estándar
- Tipo de cojineteRodamientos de rodillos cónicos de una fila
- DescripciónNSK 64450R/64700R, cojinete de rodillos cónicos en pulgadas
- Diseño de doble filaRodamiento de rodillos cónicos de una hilera, tipo pulgada
- Capacidad de carga dinámica232000 N
- Número de Upc del fabricante029176533181
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoConjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
Descripción general
- Capaces de soportar cargas radiales altas y cargas axiales en una sola dirección, los cojinetes de rodillos cónicos NSK también están disponibles en versiones de dos y cuatro filas para soportar cargas axiales en cualquier dirección
- Los diseños optimizados se pueden suministrar con jaulas de alta resistencia y, para aplicaciones arduas, en una gama de materiales especiales avanzados
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito del programa de mejora de activos NSK Steel Metals WorksUn importante fabricante de acero utilizaba cojinetes de rodillos de trabajo fabricados con acero convencional en su tren laminador.
Ver la documentación
Folleto de rodamientos NSK para la industria del aceroRobustos, resistentes al desgaste y duraderos: rodamientos de NSK para la industria del hierro y el acero
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKLos rodamientos de acero duro NSK ofrecen una vida útil más larga en entornos contaminados y de alta resistencia a través de un tratamiento térmico avanzado y una austenita retenida optimizada. La tenacidad, la dureza y la resistencia al desgaste mejoradas proporcionan un rendimiento superior en las industrias de minería, cemento, acero, papel y eólica.
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFLos rodamientos de rodillos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TF están diseñados para rodillos de respaldo en soportes de laminación, ofreciendo una capacidad de carga excepcional, alta precisión y una vida útil prolongada en condiciones de carga extremas, contaminación y lubricación severa. Diseñados con acero Super-TF avanzado y múltiples configuraciones de jaula, mejoran la durabilidad, reducen el tiempo de inactividad y mejoran la precisión de la laminación en aplicaciones de procesamiento de acero y metales.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de rodamientos de rodillo de apoyo NSK Sendzimir
Los rodamientos de rodillos de respaldo NSK para fresadoras con grupos están diseñados con la resistencia de anillo y la precisión de funcionamiento requeridas para apoyar la fabricación precisa de chapas y planchas. Con opciones avanzadas que incluyen nuestro acero STF de larga duración y un innovador diseño de sello, soportan cargas pesadas y desafíos de lubricación para ofrecer una vida útil larga y confiable.
Folleto de máquinas de fundición continua de cojinetes de rodillos esféricos NSK SWR
Los rodamientos de rodillos esféricos de la serie NSK SWR están diseñados para máquinas de fundición continua en el procesamiento de acero y metales, lo que ofrece una resistencia superior al desgaste, vida útil de descamación y tenacidad del núcleo. Diseñados para cargas pesadas, contaminación y velocidades ultrabajas, prolongan la vida útil del segmento de rodillos y reducen el tiempo improductivo no planificado.