Motion
67390R/67322R

NSK
67390R/67322R

67390R/67322R
Artículo MI #13770137
No. Fabricante 67390R/67322R
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
67390R/67322R

67390R/67322R
Artículo MI #13770137
No. Fabricante 67390R/67322R
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    133.35 mm
  • Ancho del cono
    46.04 mm
  • Copa Ancho  
    38.10 mm
  • Diámetro exterior
    196.85 mm
  • Ancho general
    46.04 mm
  • Peso
    4.717 kg

Detalles

  • Clasificación de precisión Abma
    Precisión estándar
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos cónicos de una fila
  • Descripción
    NSK 67390R/67322R, cojinete de rodillos cónicos en pulgadas
  • Diseño de doble fila
    Rodamiento de rodillos cónicos de una hilera, tipo pulgada
  • Capacidad de carga dinámica
    315000 N
  • Número de Upc del fabricante
    192661072875
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos

Descripción general

Descripción del fabricante
67390R/67322R CORONA DE RODILLO CÓNICO
  • Capaces de soportar cargas radiales altas y cargas axiales en una sola dirección, los cojinetes de rodillos cónicos NSK también están disponibles en versiones de dos y cuatro filas para soportar cargas axiales en cualquier dirección
  • Los diseños optimizados se pueden suministrar con jaulas de alta resistencia y, para aplicaciones arduas, en una gama de materiales especiales avanzados