Motion
67885/67820D+L

NSK
67885/67820D+L

67885/67820D+L
Artículo MI #13770143
No. Fabricante 67885/67820D+L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
67885/67820D+L

67885/67820D+L
Artículo MI #13770143
No. Fabricante 67885/67820D+L
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    190.50 mm
  • Ancho del cono
    46.83 mm
  • Cup Width  
    38.10 mm
  • Diámetro exterior
    266.70 mm
  • Ancho general
    47.63 mm
  • Peso
    8.007 kg

Details

  • Clasificación de precisión Abma
    Precisión estándar
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos cónicos de una fila
  • Descripción
    NSK 67885/67820, cojinete de rodillos cónicos en pulgadas
  • Diseño de doble fila
    Rodamiento de rodillos cónicos de una hilera, tipo pulgada
  • Capacidad de carga dinámica
    345000 N
  • Número de Upc del fabricante
    029176533211
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos

Descripción general

Descripción del fabricante
67885/67820D+L BRG DE RODILLO AJUSTADO
  • Capaces de soportar cargas radiales altas y cargas axiales en una sola dirección, los cojinetes de rodillos cónicos NSK también están disponibles en versiones de dos y cuatro filas para soportar cargas axiales en cualquier dirección
  • Los diseños optimizados se pueden suministrar con jaulas de alta resistencia y, para aplicaciones arduas, en una gama de materiales especiales avanzados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs