Motion
74525/74850

NSK
74525/74850

74525/74850
Artículo MI #13770154
No. Fabricante 74525/74850
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
74525/74850

74525/74850
Artículo MI #13770154
No. Fabricante 74525/74850
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    133.35 mm
  • Ancho del cono
    47.63 mm
  • Copa Ancho  
    34.93 mm
  • Diámetro exterior
    215.90 mm
  • Ancho general
    47.63 mm
  • Peso
    6.393 kg

Detalles

  • Clasificación de precisión Abma
    Precisión estándar
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos cónicos de una fila
  • Descripción
    NSK 74525/74850, cojinete de rodillos cónicos en pulgadas
  • Diseño de doble fila
    Rodamiento de rodillos cónicos de una hilera, tipo pulgada
  • Capacidad de carga dinámica
    287000 N
  • Número de Upc del fabricante
    029176534072
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos

Descripción general

Descripción del fabricante
74525/74850 BRG DE RODILLO AJUSTADO
  • Capaces de soportar cargas radiales altas y cargas axiales en una sola dirección, los cojinetes de rodillos cónicos NSK también están disponibles en versiones de dos y cuatro filas para soportar cargas axiales en cualquier dirección
  • Los diseños optimizados se pueden suministrar con jaulas de alta resistencia y, para aplicaciones arduas, en una gama de materiales especiales avanzados