Motion
M88048R/M88010R

NSK
M88048R/M88010R

M88048R/M88010R
Artículo MI #13770300
No. Fabricante M88048R/M88010R
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
M88048R/M88010R

M88048R/M88010R
Artículo MI #13770300
No. Fabricante M88048R/M88010R
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    33.34 mm
  • Ancho del cono
    22.23 mm
  • Copa Ancho  
    17.46 mm
  • Diámetro exterior
    68.26 mm
  • Ancho general
    22.23 mm
  • Peso
    0,322 kg

Detalles

  • Clasificación de precisión Abma
    Precisión estándar
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos cónicos de una fila
  • Descripción
    NSK M88048R/M88010R, Cojinete de rodillos cónicos en pulgadas, mediano
  • Diseño de doble fila
    Rodamiento de rodillos cónicos de una hilera, tipo pulgada
  • Capacidad de carga dinámica
    55500 N
  • Número de Upc del fabricante
    029176537172
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos

Descripción general

Descripción del fabricante
M88048R/M88010R CORONA DE RODILLO CÓNICO
  • Capaces de soportar cargas radiales altas y cargas axiales en una sola dirección, los cojinetes de rodillos cónicos NSK también están disponibles en versiones de dos y cuatro filas para soportar cargas axiales en cualquier dirección
  • Los diseños optimizados se pueden suministrar con jaulas de alta resistencia y, para aplicaciones arduas, en una gama de materiales especiales avanzados