Motion
24022CE4C3

NSK
24022CE4C3

Cojinete de rodillos esférico - 110 mm D.I., 170 mm D.E., 60 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #13770371
No. Fabricante 24022CE4C3
Precio2,190.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
24022CE4C3

Cojinete de rodillos esférico - 110 mm D.I., 170 mm D.E., 60 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #13770371
No. Fabricante 24022CE4C3
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
Precio2,190.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Radio de filete
    2 mm
  • Exterior Diámetro  
    170 mm
  • En general Ancho  
    60 mm
  • Peso
    10.935 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    85427.42 lbf
  • Autorización interna
    C3
  • RPM Máx.
    2600 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    1600 rpm
  • Velocidad máxima
    2600 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    240
  • Capacidad de carga estática
    145001.805 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
24022CE4C3 RODILLO ESFÉRICO BRG