Motion
NN3015TBKRCC0P4

NSK CORP, BEARING DIV
NN3015TBKRCC0P4

Cojinete cilíndrico de rodillos de alta precisión - Cónico 1:12, 75 mm D.I., 115 mm D.E., 30 mm Ancho, CC0 Espacio libre interno
Artículo MI #13771124
No. Fabricante NN3015TBKRCC0P4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
NN3015TBKRCC0P4

Cojinete cilíndrico de rodillos de alta precisión - Cónico 1:12, 75 mm D.I., 115 mm D.E., 30 mm Ancho, CC0 Espacio libre interno
Artículo MI #13771124
No. Fabricante NN3015TBKRCC0P4

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Exterior Diámetro  
    115 mm
  • En general Ancho  
    30 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4
  • Peso
    2.13 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Caja de poliamida reforzada con fibra de vidrio
  • País de origen
    JP
  • Autorización interna
    CC0
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
NN3015TBKRCC0P4 CIL BRG DE SUPERPRECISIÓN
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno