Motion
NN3038MBKRE44CC0P4

NSK CORP, BEARING DIV
NN3038MBKRE44CC0P4

Cojinete cilíndrico de rodillos de alta precisión - Cónico 1:12, 190 mm D.I., 290 mm D.E., 75 mm Ancho, CC0 Espacio libre interno
Artículo MI #13771189
No. Fabricante NN3038MBKRE44CC0P4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
NN3038MBKRE44CC0P4

Cojinete cilíndrico de rodillos de alta precisión - Cónico 1:12, 190 mm D.I., 290 mm D.E., 75 mm Ancho, CC0 Espacio libre interno
Artículo MI #13771189
No. Fabricante NN3038MBKRE44CC0P4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    190 mm
  • Exterior Diámetro  
    290 mm
  • En general Ancho  
    75 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4
  • Peso
    36.82 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Caja de latón mecanizada
  • País de origen
    JP
  • Autorización interna
    CC0
  • Tipo de lubricación
    E44Lubrication ranura y orificios, anillo exterior
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
NN3038MBKRE44CC0P4 SÚPER PRECISIÓN CICLO B
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno