Motion
NNU4932MBKRE44CC1P4

NSK CORP, BEARING DIV
NNU4932MBKRE44CC1P4

Cojinete cilíndrico de rodillos de alta precisión - Cónico 1:12, 160 mm D.I., 220 mm D.E., 60 mm Ancho, CC1 Espacio libre interno
Artículo MI #13771224
No. Fabricante NNU4932MBKRE44CC1P4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
NNU4932MBKRE44CC1P4

Cojinete cilíndrico de rodillos de alta precisión - Cónico 1:12, 160 mm D.I., 220 mm D.E., 60 mm Ancho, CC1 Espacio libre interno
Artículo MI #13771224
No. Fabricante NNU4932MBKRE44CC1P4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    160 mm
  • Exterior Diámetro  
    220 mm
  • En general Ancho  
    60 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4
  • Peso
    13.62 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Caja de latón mecanizada
  • País de origen
    JP
  • Autorización interna
    CC1
  • Tipo de lubricación
    E44Lubrication ranura y orificios, anillo exterior
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
NNU4932MBKRE44CC1P4 SUPERCIL DE PRECISIÓN