Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6311
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6309
- Longitud total24.6300 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.8750 pulg.
- Peso437 lb
Detalles
- Detalles adicionalesPreparado para el inversor; bastidor de hierro fundido; base rígida; grasa para rodamientos Polyrex Em (-20F +300F); rodamientos aislados eléctricamente; terminales de elevación estándar; rodamiento bloqueado; conductores flotantes; rotación reversible; cabestrillo de eje; arranque directo en línea
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Amperios a tensión38 A a 460 V;76 A a 208 V;76 A a 230 V
- Montaje de la caja de montajeF1
- RPM base1800 rpm
- Descripción30 AOHP, 1760RPM, 3PH, 60HZ, 286T, 1056M, TÉ
- Descripción Palabra clavePropósito general
- Cojinete del extremo de la transmisión6311
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoTrifásico
- Tipo de envolventeTEAO
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completa38 A
- Corriente de carga completa38 A
- Eficiencia a plena carga0.936
- Hp30 CV
- Hz60 Hz
- Clase de aislamientoH
- Clasificación IPIP54
- Código KVAJ
- Número de catálogo del fabricanteHBAO4104T
- Categoría del motorPropósito general
- Código de diseño del motorA
- Caballos de fuerza del motor30 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor230 V, 460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Placa de identificaciónHBAO4104T
- Clase de diseño NEMAA
- Número de velocidades1
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6309
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoCojinete sellado
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Cumplimiento de RoHsSí
- Rotación del ejeReversible
- Estándares cumplidosCURUSEEV, NEMA_PREMIUM, CUMPLE CON ROHS, WEEE
- Método de inicioDirecto en línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tipo de cojineteSellado
- Voltaje230 V, 460 V
- Voltios a frecuencia230 V a 60 HZ;460 V a 60 HZ
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoProporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMotion proporciona productos, servicios y soluciones para maximizar las operaciones agregadas, mejorando la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las aplicaciones de triturado, inspección y manipulación de materiales. Desde 1946, ha proporcionado piezas industriales fiables y soporte.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMotion La división Aggregate de proporciona productos y servicios integrales para respaldar operaciones de trituración, inspección y manipulación de materiales. Con marcas de confianza, experiencia técnica y suministro confiable, Motion ayuda a mejorar el rendimiento, el tiempo productivo y la eficiencia en todas las instalaciones agregadas.
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación