Motion
HBAO4106T
Motor de manejo de aire (HVAC) - 20 hp, 3600 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, caja TEAO, 60 Hz, base 3600 rpm, servicio continuo
Artículo MI #13799636
No. Fabricante HBAO4106T
Precio7,013.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de manejo de aire (HVAC) - 20 hp, 3600 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, caja TEAO, 60 Hz, base 3600 rpm, servicio continuo
Artículo MI #13799636
No. Fabricante HBAO4106T
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
Precio7,013.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6309
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6208
  • Longitud total
    20.7500 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.6250 pulg.
  • Peso
    229 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Bastidor de hierro fundido; eslinga de eje de anillo en V; preparado para inversor; base rígida; grasa Polyrex Em; conductores flotantes; terminales de elevación estándar; cojinete bloqueado; rotación de eje reversible; método de arranque directo en línea
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Amperios a tensión
    46 A;23 A a 230 V;460 V
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    3600 rpm
  • Descripción
    HP:20, F#256T, RPM:3520, 230/460V, TÉ
  • Descripción Palabra clave
    Propósito general
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6309
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    TEAO
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    46 A;23 A
  • Corriente de carga completa
    23 A, 46 A
  • Eficiencia a plena carga
    0.91
  • Hp
    20 CV
  • Hz
    60 Hz
  • Clase de aislamiento
    H
  • Clasificación IP
    IP54
  • Código KVA
    H
  • Número de catálogo del fabricante
    HBAO4106T
  • Categoría del motor
    Propósito general
  • Código de diseño del motor
    A
  • Caballos de fuerza del motor
    20 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Placa de identificación
    HBAO4106T
  • Clase de diseño NEMA
    A
  • Número de velocidades
    1
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6208
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Cumplimiento de RoHs
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares
    CURUSEEV, NEMA, NEMA_PREMIUM, WEEE
  • Estándares cumplidos
    CURUSEEV, NEMA, NEMA_PREMIUM, WEEE
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Voltaje
    230 V, 460 V
  • Voltios a frecuencia
    230 V;460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
HBAO4106T 20 AOHP,3520RPM,3PH,60HZ,256T,
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"