Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total23.5400 pulg.
- Diámetro del eje1.6250 pulg.
- Peso299 lb
Detalles
- Detalles adicionalesBastidor de hierro fundido; listo para inversor; NEMA Premium; aire sobre
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Amperios a tensión68 A;34 A a 230 V;460 V
- Montaje de la caja de montajeF1
- RPM base3600 rpm
- Descripción30 AOHP, 3525RPM, 3PH, 60HZ, 286T, 1050M, TÉ
- Descripción Palabra clavePropósito general
- Cojinete del extremo de la transmisión6311
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoTrifásico
- Tipo de envolventeTEAO
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completa68 A;34 A
- Eficiencia a plena carga0.917
- Hp30 CV
- Hz60 Hz
- Clase de aislamientoH
- Clasificación IPIP54
- Código KVAJ
- Número de catálogo del fabricanteHBAO4108T
- Código de diseño del motorA
- Caballos de fuerza del motor30 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor230 V, 460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAA
- Número de velocidades1
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6208
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Cumplimiento de RoHsSí
- Rotación del ejeReversible
- Estándares cumplidosCURUSEEV, NEMA, RAEE
- Método de inicioDirecto en línea
- Rpm síncrono3600 rpm
- Tipo de cojineteBola
- Voltaje230 V, 460 V
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoProporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMotion proporciona productos, servicios y soluciones para maximizar las operaciones agregadas, mejorando la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las aplicaciones de triturado, inspección y manipulación de materiales. Desde 1946, ha proporcionado piezas industriales fiables y soporte.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMotion La división Aggregate de proporciona productos y servicios integrales para respaldar operaciones de trituración, inspección y manipulación de materiales. Con marcas de confianza, experiencia técnica y suministro confiable, Motion ayuda a mejorar el rendimiento, el tiempo productivo y la eficiencia en todas las instalaciones agregadas.
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación