Motion
HBAO4118T
Motor de manejo de aire (HVAC) - 25 hp, 3600 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, caja TEAO, 60 Hz, base 3600 rpm, servicio continuo
Artículo MI #13799638
No. Fabricante HBAO4118T
Precio9,138.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de manejo de aire (HVAC) - 25 hp, 3600 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, caja TEAO, 60 Hz, base 3600 rpm, servicio continuo
Artículo MI #13799638
No. Fabricante HBAO4118T
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
Precio9,138.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6311
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6208
  • Longitud total
    23.5400 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.6250 pulg.
  • Peso
    265 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Bastidor de hierro fundido; eslinga de eje en V; preparado para inversor; NEMA Premium; base rígida; grasa Polyrex Em (-20F +300F); conductores flotantes; rotación reversible; arranque directo en línea
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Amperios a tensión
    58 A;29 A a 230 V;460 V
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    3600 rpm
  • Descripción
    25 AOHP, 3520RPM, 3PH, 60HZ, 284T, 0944M, TÉ
  • Descripción Palabra clave
    Propósito general
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6311
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    TEAO
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    58 A;29 A
  • Corriente de carga completa
    29 A
  • Eficiencia a plena carga
    0.917
  • Hp
    25 CV
  • Hz
    60 Hz
  • Clase de aislamiento
    H
  • Clasificación IP
    IP54
  • Código KVA
    J
  • Número de catálogo del fabricante
    HBAO4118T
  • Categoría del motor
    Propósito general
  • Código de diseño del motor
    A
  • Caballos de fuerza del motor
    25 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Placa de identificación
    HBAO4118T
  • Clase de diseño NEMA
    A
  • Número de velocidades
    1
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6208
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares
    CSA, NEMA, UL, RAEE
  • Estándares cumplidos
    CSA, NEMA, UL, RAEE
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Voltaje
    230 V, 460 V
  • Voltios a frecuencia
    230 V;460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
HBAO4118T 25 AOHP,3520RPM,3PH,60HZ,284T,