Motion
HBEM2333T
Motor de manejo de aire (HVAC) - 15 hp, 1800 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, Caja TEFC, 60 Hz, Base 1800 rpm, Servicio continuo
Artículo MI #13799641
No. Fabricante HBEM2333T
Price$6,052.25/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de manejo de aire (HVAC) - 15 hp, 1800 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, Caja TEFC, 60 Hz, Base 1800 rpm, Servicio continuo
Artículo MI #13799641
No. Fabricante HBEM2333T
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
Price$6,052.25/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6309
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6208
  • Longitud total
    23.3600 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    23.3600 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.6250 pulg.
  • Peso
    268 lb

Details

  • Detalles adicionales
    Marco de hierro fundido; listo para inversor; grasa para rodamientos Polyrex Em (-20F +300F); terminales de elevación estándar; rodamiento bloqueado; conductores flotantes; rotación reversible; cabestrillo de eje
  • Rango de temperatura ambiente
    104 °F;40 °C
  • Amperios a tensión
    36.2 A;18.1 A a 230 V;460 V
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    1800 rpm
  • Descripción
    44M 4P TEFC HOR 254T
  • Descripción Palabra clave
    Propósito general
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6309
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    36.2 A;18.1 A
  • Corriente de carga completa
    18.1 A, 36.2 A
  • Eficiencia a plena carga
    0.924
  • Hp
    15 CV
  • Hz
    60 Hz
  • Clase de aislamiento
    H
  • Clasificación IP
    IP54
  • Código KVA
    H
  • Número de catálogo del fabricante
    HBEM2333T
  • Categoría del motor
    Propósito general
  • Código de diseño del motor
    A
  • Caballos de fuerza del motor
    15 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    A
  • Número de velocidades
    1
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6208
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CURUSEEV, NEMA, NEMA_PREMIUM, WEEE
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tipo de cojinete
    Sellado
  • Voltaje
    230 V, 460 V
  • Voltios a frecuencia
    230 V;460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
HBEM2333T 44M 4P TEFC HOR 254T
  • Preparado para inversor; NEMA Premium; marco de hierro fundido; base rígida; reversible

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo