Motion
HBEM3554T
Motor de manejo de aire (HVAC) - 1-1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, Caja TEFC, 60 Hz, Base 1800 rpm, Servicio continuo
Artículo MI #13799644
No. Fabricante HBEM3554T
Precio2,095.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de manejo de aire (HVAC) - 1-1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, Caja TEFC, 60 Hz, Base 1800 rpm, Servicio continuo
Artículo MI #13799644
No. Fabricante HBEM3554T
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
Precio2,095.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    13.2900 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    13.2900 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso
    41 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Preparado para el inversor; grasa para cojinetes Polyrex Em (-20F +300F); cojinetes aislados eléctricamente; material de estructura de acero; indicador de base rígida; terminación del cable del motor de conductores libres; disposición de montaje F1 ; rotación del eje reversible
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Amperios a tensión
    4.6 A;2.3 A a 230 V;460 V
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    1800 rpm
  • Descripción
    1.5HP, 1770RPM, 3PH, 60HZ, 145T, 3524M, TEFC, F
  • Descripción Palabra clave
    Propósito general
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    4.6 A;2.3 A
  • Corriente de carga completa
    2.3 A
  • Eficiencia a plena carga
    0.865
  • Hp
    1.5 CV
  • Hz
    60 Hz
  • Clase de aislamiento
    H
  • Código KVA
    M
  • Número de catálogo del fabricante
    HBEM3554T
  • Modelo
    HBEM3554T
  • Categoría del motor
    Propósito general
  • Código de diseño del motor
    B
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Placa de identificación
    HBEM3554T
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CURUSEEV, NEMA, NEMA_PREMIUM, CUMPLE CON ROHS, WEEE
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tipo de cojinete
    Sellado
  • Voltaje
    230 V, 460 V
  • Voltios a frecuencia
    230 V;460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
HBEM3554T 26M 4P TEFC HOR 145T

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo