Motion
HBEM3582T
Motor de manejo de aire (HVAC) - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, caja TEFC, 60 Hz, base 1800 rpm, servicio continuo
Artículo MI #13799648
No. Fabricante HBEM3582T
Price$2,736.92/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de manejo de aire (HVAC) - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, caja TEFC, 60 Hz, base 1800 rpm, servicio continuo
Artículo MI #13799648
No. Fabricante HBEM3582T
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
Price$2,736.92/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6205
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total
    12.5400 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    12.5400 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso
    56 lb

Details

  • Detalles adicionales
    Eslinga del eje del anillo en V
  • Rango de temperatura ambiente
    104 °F;40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    1800 rpm
  • Descripción
    1HP, 1760RPM, 3PH, 60HZ, 145T, 0520M, TEFC, F1
  • Descripción Palabra clave
    Propósito general
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6205
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Hierro
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    3.26 A;1.63 A
  • Eficiencia a plena carga
    0.855
  • Hp
    1 CV
  • Clase de aislamiento
    H
  • Clasificación IP
    IP54
  • Código KVA
    N
  • Número de catálogo del fabricante
    HBEM3582T
  • Código de diseño del motor
    B
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Número de velocidades
    1
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tipo de cojinete
    0
  • Voltaje
    230 V, 460 V

Descripción general

Descripción del fabricante
HBEM3582T 24M 6P TEFC HOR 145T

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo