Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6205
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total12.5400 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Peso61 lb
Detalles
- Detalles adicionalesBastidor de hierro fundido; eslinga de eje de anillo en V; grasa para cojinetes Polyrex Em (-20F +300F); preparado para inversor
- Rango de temperatura ambiente104 °F;40 °C
- Amperios a tensión5.6 A;2.8 A a 230 V;460 V
- Montaje de la caja de montajeF1
- RPM base1800 rpm
- DescripciónHP:2, F#145T, RPM:1760, 230/460V, TEFC
- Descripción Palabra clavePropósito general
- Cojinete del extremo de la transmisión6205
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoTrifásico
- Tipo de envolventeTEFC
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completa5.6 A;2.8 A
- Corriente de carga completa2.8 A, 5.6 A
- Eficiencia a plena carga0.865
- Hp2 CV
- Hz60 Hz
- Clase de aislamientoH
- Clasificación IPIP54
- Código KVAL
- Número de catálogo del fabricanteHBEM3587T
- Categoría del motorPropósito general
- Código de diseño del motorB
- Caballos de fuerza del motor2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor230 V, 460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Placa de identificaciónHBEM3587T
- Clase de diseño NEMAB
- Número de velocidades1
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Cumplimiento de RoHsSí
- Rotación del ejeReversible
- EstándaresCURUSEEV, NEMA, NEMA_PREMIUM, WEEE
- Estándares cumplidosCURUSEEV, NEMA, NEMA_PREMIUM, WEEE
- Método de inicioDirecto en línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tipo de cojineteSellado
- Voltaje230 V, 460 V
- Voltios a frecuencia230 V;460 V a 60 Hz
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoProporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMotion proporciona productos, servicios y soluciones para maximizar las operaciones agregadas, mejorando la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las aplicaciones de triturado, inspección y manipulación de materiales. Desde 1946, ha proporcionado piezas industriales fiables y soporte.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMotion La división Aggregate de proporciona productos y servicios integrales para respaldar operaciones de trituración, inspección y manipulación de materiales. Con marcas de confianza, experiencia técnica y suministro confiable, Motion ayuda a mejorar el rendimiento, el tiempo productivo y la eficiencia en todas las instalaciones agregadas.
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación