Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total18.0400 pulg.
- Longitud total de la dimensión C18.0400 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.1250 pulg.
- Peso120 lb
Detalles
- Detalles adicionalesGrasa de cojinetes Polyrex Em (-20F +300F); Cojinetes aislados eléctricamente; Listo para inversor; Eslinga de anillo en V 1.188 X 1.380 X 0,24 Viton
- Rango de temperatura ambiente104 °F;40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1
- RPM base1800 rpm
- Descripción42M 4P TEFC HOR 184T
- Descripción Palabra clavePropósito general
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoTrifásico
- Tipo de envolventeTEFC
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga0.895
- Hp5 CV
- Clase de aislamientoH
- Código KVAJ
- Número de catálogo del fabricanteHBEM3615T
- Categoría del motorPropósito general
- Caballos de fuerza del motor5 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor230 V, 460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Número de velocidades1
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Cumplimiento de RoHsSí
- Rotación del ejeReversible
- Estándares cumplidosCURUSEEV, NEMA, NEMA_PREMIUM, CUMPLE CON ROHS, WEEE
- Método de inicioDirecto en línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tipo de cojineteSellado
- Voltaje230 V, 460 V
- Voltios a frecuencia230 V a 60 HZ;460 V a 60 HZ
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoProporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMotion proporciona productos, servicios y soluciones para maximizar las operaciones agregadas, mejorando la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las aplicaciones de triturado, inspección y manipulación de materiales. Desde 1946, ha proporcionado piezas industriales fiables y soporte.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMotion La división Aggregate de proporciona productos y servicios integrales para respaldar operaciones de trituración, inspección y manipulación de materiales. Con marcas de confianza, experiencia técnica y suministro confiable, Motion ayuda a mejorar el rendimiento, el tiempo productivo y la eficiencia en todas las instalaciones agregadas.
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación