Motion
HBEM3665T
Motor de manejo de aire (HVAC) - 5 hp, 1800 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, Caja TEFC, 60 Hz, Base 1750 rpm, Servicio continuo
Artículo MI #13799657
No. Fabricante HBEM3665T
Precio3,067.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de manejo de aire (HVAC) - 5 hp, 1800 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, Caja TEFC, 60 Hz, Base 1750 rpm, Servicio continuo
Artículo MI #13799657
No. Fabricante HBEM3665T
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
Precio3,067.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6306
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6206
  • Factor de servicio
    1.15

Detalles

  • Amperios a tensión
    12.4 A;6.2 A a 230 V;460 V
  • RPM base
    1750 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    12.4 A;6.2 A
  • Eficiencia a plena carga
    0.895
  • Hp
    5 CV
  • Hz
    60 Hz
  • Clase de aislamiento
    F
  • Código KVA
    J
  • Código de diseño del motor
    B
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V, 460 V
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Estándares cumplidos
    Marca CE, certificación CSA, reconocimiento UL
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Voltaje
    230 V, 460 V

Descripción general

Descripción del fabricante
HBEM3665T 42M 4P TEFC HOR 184T
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"