Motion
HBEM3667T
Motor de manejo de aire (HVAC) - 1-1/2 hp, 1200 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, Caja TEFC, 60 Hz, Base 1200 rpm, Servicio continuo
Artículo MI #13799658
No. Fabricante HBEM3667T
Precio3,217.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de manejo de aire (HVAC) - 1-1/2 hp, 1200 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, Caja TEFC, 60 Hz, Base 1200 rpm, Servicio continuo
Artículo MI #13799658
No. Fabricante HBEM3667T
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
Precio3,217.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6206
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6205
  • Longitud total
    15.2300 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    15.2300 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Peso
    99 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Bastidor de hierro fundido; eslinga de eje de anillo en V; grasa para cojinetes Polyrex Em (-20F +300F); preparada para inversor; terminales de elevación estándar
  • Rango de temperatura ambiente
    104 °F;40 °C
  • Amperios a tensión
    5 A;2.5 A a 230 V;460 V
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    1200 rpm
  • Descripción
    HP:1.5, F#182T, RPM:1170, 230/460V, TEFC
  • Descripción Palabra clave
    Propósito general
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6206
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    5 A;2.5 A
  • Corriente de carga completa
    2.5 A, 5 A
  • Eficiencia a plena carga
    0.875
  • Hp
    1.5 CV
  • Hz
    60 Hz
  • Clase de aislamiento
    H
  • Clasificación IP
    IP54
  • Código KVA
    K
  • kW
    1.1 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    HBEM3667T
  • Categoría del motor
    Propósito general
  • Código de diseño del motor
    B
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Número de velocidades
    1
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6205
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares
    CURUSEEV, NEMA, NEMA_PREMIUM, CUMPLE CON ROHS, WEEE
  • Estándares cumplidos
    CURUSEEV, NEMA, NEMA_PREMIUM, CUMPLE CON ROHS, WEEE
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Tipo de cojinete
    Sellado
  • Voltaje
    230 V, 460 V
  • Voltios a frecuencia
    230 V;460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
HBEM3667T 30M 6P TEFC HOR 182T
  • Preparado para inversor; Eficiencia Premium NEMA; Marco de hierro fundido; Base rígida; Reversible

You May Also Like