Motion
HBEM3710T
Motor de manejo de aire (HVAC) - 7-1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, Caja TEFC, 60 Hz, Base 1800 rpm, Servicio continuo
Artículo MI #13799661
No. Fabricante HBEM3710T
Precio3,603.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de manejo de aire (HVAC) - 7-1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, Caja TEFC, 60 Hz, Base 1800 rpm, Servicio continuo
Artículo MI #13799661
No. Fabricante HBEM3710T
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
Precio3,603.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    19.0200 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.3750 pulg.
  • Par de apriete
    69.8 lb/pie
  • Peso
    198 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Preparado para inversor; Cojinetes aislados eléctricamente; Base rígida; Grasa para cojinetes Polyrex Em (-20F +300F)
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    1800 rpm
  • Descripción
    38M 4P TEFC HOR 213T
  • Descripción Palabra clave
    Propósito general
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    0.917
  • Hp
    7.5 CV
  • Clase de aislamiento
    H
  • Código KVA
    J
  • Número de catálogo del fabricante
    HBEM3710T
  • Categoría del motor
    Propósito general
  • Caballos de fuerza del motor
    7-1/2 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    A
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Cumplimiento de RoHs
  • Estándares cumplidos
    NEMA_PREMIUM, CURUSEEV, NEMA, WEEE
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tipo de cojinete
    Sellado
  • Voltaje
    230 V, 460 V
  • Voltios a frecuencia
    230 V;460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
HBEM3710T 38M 4P TEFC HOR 213T
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"